HAUPA - Érvéghüvely iker 4.0mm2 L=12mm szig szürke GT88529 - 270796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923096830
Sonepar cikkszám
GT88529
Gyártói cikkszám
270796
Gyártói típuskód
270796
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érintkező rész elektrolit rézből Galvanikusan ónozott PP műanyag gallérral hőálló 105°C-ig