HAUPA - Érvéghüvely iker 6.0mm2 L=14mm szig fekete SN154673 - 273364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - fekete
Szalagáru - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN154673
Gyártói cikkszám
273364
Gyártói típuskód
273364
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
fekete
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érintkező rész elektrolit rézbőlGalvanikusan ónozottPP műanyag gallérral