HAUPA - Érvéghüvely készlet 0,5-2,5mm2-ig dobozban szig.len SN089670 - 270070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 6 mm
Szín - ón
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089670
Gyártói cikkszám
270070
Gyártói típuskód
270070
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
6 mm
Szín:
ón
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
elektrolit rézből, ónozvaméretezés DIN 46228./ 1. rész szerint