Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely prés 0,08-10mm2 GT66102 - 210819

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely prés 0,08-10mm2 GT66102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - négyszögpréselés

  • Keresztmetszet - 0.08-10 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923151553

Sonepar cikkszám

GT66102

Gyártói cikkszám

210819

Gyártói típuskód

210819

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

négyszögpréselés

Keresztmetszet:

0.08-10 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Automata visszamenet:

Nem

precíz négyszög préselésű fogó, automatikus beállítás a vezeték keresztmetszetre, homlok oldali kábelbevezetés a könnyíti a munkavégzést szűk helyeken végzett munka esetén, oldalsó hüvely behelyezési lehetőség 2,5 mm2-ig, rögzítő zárral, nagy áttételi arány, ergonómikus műanyag nyél biztosítja a fáradás mentes munkavégzést, állítható préserő