HAUPA - Érvéghüvely prés 1-10 GT60927 - 210842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 1-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923071028
Sonepar cikkszám
GT60927
Gyártói cikkszám
210842
Gyártói típuskód
210842
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
1-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Masszív kivitel, biztosító zárral, állítható préserővel, trapéz préselés