HAUPA - Érvéghüvelyező krimpelő fogó fotovoltanikus MC4 SN019440 - 211659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 2.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923518882
Sonepar cikkszám
SN019440
Gyártói cikkszám
211659
Gyártói típuskód
211659
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
2.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Automata visszamenet:
Igen
négyszögletes préselés (MC3 Multi Contact) / kör alakú préseléshez (MC4 Multi Contact)