HAUPA - ESD elektronikai műszerész csavarhúzó 0,8 sima SN076661 - 100704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.2 mm
Teljes hossz - 150 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 60 mm
Precíziós kivitelezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076661
Gyártói cikkszám
100704
Gyártói típuskód
100704
Penge élvastagság:
0.2 mm
Teljes hossz:
150 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
60 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Üthető véggel:
Nem
Gurulásgátlóval:
Igen
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)
Átmenő penge:
Nem
Pengeszélesség:
0.8 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú anyaga:
műanyag
Forgatható vég:
Igen
Penge felületvédelme:
krómbevonatú
Tömeg:
23 g