HAUPA - ESD elektronikai műszerész csavarhúzó 000 csillag SN076671 - 100714
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 000
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 50 mm
Teljes hossz - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076671
Gyártói cikkszám
100714
Gyártói típuskód
100714
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
000
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
50 mm
Teljes hossz:
150 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Forgatható vég:
Igen
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Szikramentes kivitel:
Nem
Penge felületvédelme:
krómbevonatú
Penge króm molibdén-vanádium acélból, krómozva, fekete heggyel, Kereszthornyos (Philipps)