HAUPA - FAM érszigetelő 12x90 GT32447 - 120060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Görgőre - Nem
Csúszásgátló bevonat - Nem
Hosszúság - 8 mm
Szélesség - 800 mm
Átütésbiztos …-ig - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923055318
Sonepar cikkszám
GT32447
Gyártói cikkszám
120060
Gyártói típuskód
120060
Görgőre:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Szélesség:
800 mm
Átütésbiztos …-ig:
1 kV
Érvégzáró sapkák 1000 VFedetlen érvégek külön feszültségmentesítéséhez, számozott részek 1 - 2 - 3