HAUPA - FAM érszigetelő önrögzítő, 1000V-os, nem számozott GT81184 - 120070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Görgőre - Nem
Csúszásgátló bevonat - Nem
Hosszúság - 7.5 mm
Szélesség - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923055349
Sonepar cikkszám
GT81184
Gyártói cikkszám
120070
Gyártói típuskód
120070
Görgőre:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Hosszúság:
7.5 mm
Szélesség:
750 mm
Érvégzáró sapkák 1000 Vönrögzítő, 1000V-os, nem számozott