Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Fázisceruza 100-250V 140mm SN079594 - 100647

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Fázisceruza 100-250V  140mm SN079594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 120-250 V

  • Feszültségkijelző - glimmlámpa

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Pengehossz - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079594

Gyártói cikkszám

100647

Gyártói típuskód

100647

Feszültségmérési tartomány:

120-250 V

Feszültségkijelző:

glimmlámpa

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Pengehossz:

65 mm

Hosszúság:

140 mm

Pengeszélesség:

3 mm

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

világos átlátszó, ütésálló műanyag nyéllel.Cikkszám 100646, 100648 tasakbanCikkszám 100647, 100649 tasak nélkül