HAUPA - Fázisceruza 100-250V GT60934 - 100648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 120-250 V
Feszültségkijelző - glimmlámpa
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Pengehossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923047788
Sonepar cikkszám
GT60934
Gyártói cikkszám
100648
Gyártói típuskód
100648
Feszültségmérési tartomány:
120-250 V
Feszültségkijelző:
glimmlámpa
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Pengehossz:
100 mm
Hosszúság:
190 mm
Pengeszélesség:
3.5 mm
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Folytonosság vizsgálat:
vizuális
világos átlátszó, ütésálló műanyag nyéllel.Cikkszám 100646, 100648 tasakbanCikkszám 100647, 100649 tasak nélkül