Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Fázisceruza 100-250V SN068410 - 100649

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Fázisceruza 100-250V SN068410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 120-250 V

  • Feszültségkijelző - glimmlámpa

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Hosszúság - 190 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923044428

Sonepar cikkszám

SN068410

Gyártói cikkszám

100649

Gyártói típuskód

100649

Feszültségmérési tartomány:

120-250 V

Feszültségkijelző:

glimmlámpa

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Hosszúság:

190 mm

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

világos átlátszó, ütésálló műanyag nyéllel.Cikkszám 100646, 100648 tasakbanCikkszám 100647, 100649 tasak nélkül