HAUPA - Fázisceruza 150-250V GT66389 - 100645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 120-250 V
Feszültségkijelző - glimmlámpa
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923047764
Sonepar cikkszám
GT66389
Gyártói cikkszám
100645
Gyártói típuskód
100645
Feszültségmérési tartomány:
120-250 V
Feszültségkijelző:
glimmlámpa
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Pengehossz:
65 mm
Hosszúság:
140 mm
Pengeszélesség:
3 mm
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Folytonosság vizsgálat:
vizuális
Finn modell, cellidor. Csak Finnországban rendelhető