Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Fém fűrész 300mm GT60515 - 200304

MásolásMásolás
HAUPA - Fém fűrész 300mm GT60515

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keretes fűrész

  • Fűrészlap hossza - 300 mm

  • Fogak száma coll-onként - 24

  • Acélhoz alkalmas - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923066406

Sonepar cikkszám

GT60515

Gyártói cikkszám

200304

Gyártói típuskód

200304

Kivitel:

keretes fűrész

Fűrészlap hossza:

300 mm

Fogak száma coll-onként:

24

Acélhoz alkalmas:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Lapított ovális acélcsőből, fényesen krómozott, acél feszítő stiftek, HSS-BI-metál fűrészlappal, „A” forma