HAUPA - Feszültségvizsgáló 'Basic +' GT59047 - 103800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923172657
Sonepar cikkszám
GT59047
Gyártói cikkszám
103800
Gyártói típuskód
103800
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
114 mm
Modulszélesség:
6
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
230 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Méretre vágható:
Igen
A kétpólusú fesz.kémlelő megbízhatóan jelez egyen és váltófeszültséget egyaránt 6 - 400 V tartományban 7 lépésben LED – enként (6, 12, 24, 50, 120, 230 400). E mellett az elektronikája a polaritás meghatározását és a védővezetékkel szemben a fázis kimutatását is lehetővé teszi. A „Basic +“ meggyőzi felhasználóbarát felépítésével és robosztus házzal, mely hosszú élettartamot garantál a készüléknek. A gumi bevonatú felületek csúszásmentesen fekszenek a kézben A „Basic +“ elem nélkül működik. Áramellátása a vizsgált objektumból származik. Funkciók és előnyökfelhasználóbarát és robosztus Feszültségtartomány 400 V AC/DC -igFáziskeresés a védővezetékkel szembenMűszaki adatok „Basic +“Kijelző: optikai, 8 LEDTúlfeszültség kategória: CAT III 400 VMéretei: 210 x 60 x 30 mmSúlya: 100 gSzín: piros / feketeTartozékok (opcionális): táskaFeszültségtartomány: 6 - 400 V AC/DCÁramellátás: a vizsgált objektumon keresztülPolaritás: igen (+,- LED)Norma: EN 61243-3:2010Ház: nagy értékű műanyag gumi bevonattalGarancia: 2 év