HAUPA - Feszültségvizsgáló 'Profi LCD' 12-1.000V GT71013 - 103822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923519957
Sonepar cikkszám
GT71013
Gyártói cikkszám
103822
Gyártói típuskód
103822
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
9
Osztásmérték:
8.7 mm
Hosszúság:
214 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Méretre vágható:
Igen
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Feszültségvizsgáló "Profi LCD" 12-1.000V