HAUPA - Feszültségvizsgáló 'Profi LCD' 3-1.000 V SN016687 - 103826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - leárnyékolás végidom
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016687
Gyártói cikkszám
103826
Gyártói típuskód
103826
Tartozék fajtája:
leárnyékolás végidom
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
A „Profi LCDplus II“ az új topmodell bevált profi sorozatunk tagjaként. Az innovatív kétpólusos feszültségvizsgáló meggyőzi önt széleskörű felhasználhatóságával és praktikus egykezes használatával. Lehetővé teszi az ujjkontaktus nélküli vizsgálatot és a legmagasabb biztonsági fokozatának köszönhetően CAT IV 1000 V egyúttal alkalmas mérésekre hibrid- és elektromos járművökön egyaránt valamint Photovoltaik (solartechnikai) berendezéseknél. Funkciók és előnyöklegmagasabb biztonsági fokozat CAT IV 1000 V nagyméretű, megvilágított LCD Feszültségmérés 1000 V AC és 1400 V DC Ellenállás mérés 1999 ? -igFrekvencia mérés 1000 Hz -ig Műszaki adatok „Profi LCDplus II“ Kijelző: optikai, LCDMérési tartomány: automatikusTúlfeszültség osztály: CAT IV 1000 VMéretei: 300 x 75 x 20 mmSúlya: 270 gSzín: vörös/feketeA cikkszám tartalma: elemekkel együttTartozék (opcionális): HordtáskaFeszültségtartomány: 3–1000 V AC (TRMS/RMS) 4–1400 V DCÁtütési feszültség: 0–200 ? akusztikus jelzésselFázis jelzés: > 100 V ACÁramellátás: 2 x 1,5 V AAA (feszültségek kijelzése elem nélkül is lehetséges)Polaritás: Igen (-LCD)PELV- kijelzés: optikai és vibrálvaVédettségi fokozat: IP 65Norma: EN 61243-3:2014 Ellenállás mérés: 1–1999 ?Frekvencia mérés: 0–500 HzData-Hold: feszültség és ellenállásAuto Power Off funkció: igenFI/RCD- vizsgálat: 30 mA 230 V AC –nál két gomb segítségévelegypólusú fázisvizsgálat: igenKétpólusú forgásmező vizsgálat: igenMéréshely megvilágítás: fehér LED4-mm- mérőcsúcs adapter: lecsavarozhatóGarancia: 2 év