Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Feszültségvizsgáló 'Profi LED' 6-1.000 V GT60924 - 103824

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Feszültségvizsgáló 'Profi LED' 6-1.000 V GT60924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923574741

Sonepar cikkszám

GT60924

Gyártói cikkszám

103824

Gyártói típuskód

103824

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

5

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

214 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Méretre vágható:

Igen

Az új kétpólusú feszültségvizsgáló „Profi LEDplus II“ a kedvelt „Profi LEDplus“ családunk következetes továbbfejlesztése. Meggyőzően felhasználóbarát kezelése, robosztus, biztonságos felépítése mellett, minden elvárásnak megfelel, amit csak egy modern szakember egy modern feszültségvizsgálóval szemben támaszthat. Köszönhetően legmagasabb biztonsági fokozatának CAT IV 1000 V egyúttal alkalmas mérésekre hibrid- és elektromos járművökön egyaránt valamint Photovoltaik (solartechnikai) berendezéseknél. Funkciók és előnyöklegmagasabb biztonsági fokozat CAT IV 1000 V praktikus egykezes használatrobosztus, biztonságos felépítés ujjkontaktus nélküli vizsgálatfeszültség kijelzése elem nélkül isMűszaki adatok „Profi LEDplus II“Kijelző: optikai, LEDsMérési tartomány: automatikusTúlfeszültség kategória: CAT IV 1000 VMéretei: 300 x 75 x 20 mmSúlya: 270 gSzín: piros / feketeA cikkszám tartalma: elemmel együttTartozékok (opcionális): hordtáskaFeszültség tartomány: 6–1000 V AC 6–1400 V DCÁtütés vizsgálat: 0–50 k? optikai / akusztikusFázismérés: > 100 V ACÁramellátás: 2 x 1,5 V AAA (feszültség kijelzése elem nélkül is lehetséges)Dióda teszt: igenPolaritás: igen (+,- LED)PELV - kijelzés: optikai és vibrálóVédettségi szint: IP 65Norma: EN 61243-3:2014 Auto Power Off funkció: igenFI/RCD - vizsgálat: 30 mA 230 V AC két gomb segítségévelegypólusos fázisvizsgálat: igenKétpólusos forgásmező vizsgálat: igenMérési hely megvilágítása: fehér LED4-mm- mérőcsúcs adapter: lecsavarozhatóGarancia: 2 év