Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Feszültségvizsgáló Test Pen Profi 12-1000V SN058266 - 103817

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Feszültségvizsgáló Test Pen Profi 12-1000V SN058266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 12-1000 V

  • Feszültségkijelző - glimmlámpa

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Hosszúság - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058266

Gyártói cikkszám

103817

Gyártói típuskód

103817

Feszültségmérési tartomány:

12-1000 V

Feszültségkijelző:

glimmlámpa

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Hosszúság:

140 mm

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Igen

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT III

Egypólusú fázisjelző:

Igen

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Áramellátás:

elem

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Nem

Már 12 V – tól érintés nélkül érzékeli a „TestPen Profi“ fázisceruza a feszültség alatt lévő vezetékeket, többek között alacsony feszültségű rendszereket is. Láthatatlan kábeltörések, toldásoknál vagy hibás lámpa fényfüzér esetén is könnyen felismerhető a kapacitív mérési eljárásnak köszönhetően, másodpercek alatt, centiméter pontossággal a hiba helyét meghatározva. Funkciók és előnyökkapacitív mérési eljárás Mérések 12 V - tólLED - zseblámpa vibráló jelzés Műszaki adatok „TestPen Profi“Kijelzés: optikai + rezgésMérés tartomány: 12–1000 V ACTúlfeszültség kategória: CAT III 1000 VMéretei: 160 x 25 mmSúly: 45 gSzín: pirosCikkszám tartalma: elemmel együttbeépített LED - zseblámpa: igenÁramellátás: 2 x 1,5 V AAA Micro, LR03Norma: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)Ház: ütés-/törésálló ABS- műanyagGarancia: 2 év