Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Fogókészlet szigetelt 4db GT60933 - 220123

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Fogókészlet szigetelt 4db GT60933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csomagolás - karton

  • Fogók száma - 4

  • Szerszámok száma összesen - 4

  • Villanyszerelő készlet - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923150037

Sonepar cikkszám

GT60933

Gyártói cikkszám

220123

Gyártói típuskód

220123

Csomagolás:

karton

Fogók száma:

4

Szerszámok száma összesen:

4

Villanyszerelő készlet:

Igen

VDE komfortos biztonsági szigetelésű markolattal, a legjobb minőségben. A fogók magas fényű krómozással. Tartalma:Kombináltfogó 180 mmOldalcsípőfogó 160 mmCsőrösfogó, belül lapos pofával 200 mmBlankolófogó 160 mm