Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Forrasztóón Sn 60% 1 mm 250 g GT89633 - 160004

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Forrasztóón Sn 60% 1 mm 250 g GT89633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - ón/ólom

  • Óntartalom - 60 %

  • Átmérő - 1 mm

  • Tömeg - 250 g

  • Forrasztógyantás kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923012427

Sonepar cikkszám

GT89633

Gyártói cikkszám

160004

Gyártói típuskód

160004

Anyag:

ón/ólom

Óntartalom:

60 %

Átmérő:

1 mm

Tömeg:

250 g

Forrasztógyantás kivitel:

Igen

Antimon mentes, folyatószer DIN EN 29454, 1.1.3.B (F-SW 32),S-Sn60Pb38Cu2, fenyőgyanta alapú, halogénmentes, aktivált