Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Forrasztópáka 60W SN100410 - 160142

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Forrasztópáka 60W SN100410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 60 W

  • Max. forrasztócsúcs hőmérséklet - 460 °C

  • Forrasztócsúcs formája - letört

  • Tömeg - 300 g

  • Feszültség - 220 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100410

Gyártói cikkszám

160142

Gyártói típuskód

160142

Névleges teljesítmény:

60 W

Max. forrasztócsúcs hőmérséklet:

460 °C

Forrasztócsúcs formája:

letört

Tömeg:

300 g

Feszültség:

220 V

Forrasztócsúcs cserélhető:

Igen

Forrasztócsúcs-átmérő:

5 mm

Antisztatikus kivitelezés:

Nem

Cső króm-nikkel acélból, védőföldelt villásdugóval, forrasztóhegyek elektrolit rézből nikkelezve, cserélhető