HAUPA - Furatjelölő filc toll , tok SN166094 - 150025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - újratölthető patronos
Szín - fekete
Hegy alakja - kerek
Vízálló - Nem
Hosszúság - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923548650
Sonepar cikkszám
SN166094
Gyártói cikkszám
150025
Gyártói típuskód
150025
Kivitel:
újratölthető patronos
Szín:
fekete
Hegy alakja:
kerek
Vízálló:
Nem
Hosszúság:
160 mm
Jelölő- és. Írószerszám tömör anyagú betéttel, utántölthető, minden felületre (poros, durva, nedves vagy olajos felületre egyaránt). Tegezkímélő jelölőszínekben integrált heggyel. Sötét felületekhez is.