Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Fűrész 150mm GT95725 - 200290

MásolásMásolás
HAUPA - Fűrész 150mm GT95725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keretes fűrész

  • Fűrészlap hossza - 150 mm

  • Acélhoz alkalmas - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923018504

Sonepar cikkszám

GT95725

Gyártói cikkszám

200290

Gyártói típuskód

200290

Kivitel:

keretes fűrész

Fűrészlap hossza:

150 mm

Acélhoz alkalmas:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fémfűrész lappal, erős, lakkozott fa nyéllel