Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Fűrészlap fához 150mm SN079598 - 200286

MásolásMásolás
HAUPA - Fűrészlap fához 150mm SN079598

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 150 mm

  • Fához alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079598

Gyártói cikkszám

200286

Gyártói típuskód

200286

Hosszúság:

150 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Nem

DIN 6494C szerint. A következő fűrészekhez,cikkszám 200292, 200280, 200290, 200284, 200285, 200287, 110558