Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Fűrészlap fémhez 150mm GT63361 - 200288

MásolásMásolás
HAUPA - Fűrészlap fémhez 150mm GT63361

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 150 mm

  • Fogak száma coll-onként - 32

  • Fához alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923018498

Sonepar cikkszám

GT63361

Gyártói cikkszám

200288

Gyártói típuskód

200288

Hosszúság:

150 mm

Fogak száma coll-onként:

32

Fához alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Szélesség:

5 mm

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Vastagság:

1 mm

DIN 6494C szerint. A következő fűrészekhez,cikkszám 200292, 200280, 200290, 200284, 200285, 200287, 110558