Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Fúrószár 12x160mm SDS plus Betonfúró SN144127 - 230938

MásolásMásolás
HAUPA - Fúrószár 12x160mm SDS plus Betonfúró SN144127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vágóél hossza - 100 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Teljes hossz - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923168742

Sonepar cikkszám

SN144127

Gyártói cikkszám

230938

Gyártói típuskód

230938

Vágóél hossza:

100 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Teljes hossz:

160 mm

Műhelyminőség: SDS-plussz-gyorsbefogó rendszer: 2 hosszirányú- és 2 körnút a befogószáron. Univerzális befogási lehetőség különböző gyártmányú fúrókalapácsokhoz, megfelelő befogás rögzítővel