HAUPA - Fúrószár 6x160mm SDS plus HSS Betonfúró GT91275 - 230436
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 6 mm
Vágóél hossza - 100 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Teljes hossz - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923081034
Sonepar cikkszám
GT91275
Gyártói cikkszám
230436
Gyártói típuskód
230436
Fúrók átmérője:
6 mm
Vágóél hossza:
100 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Teljes hossz:
160 mm
Csúcsminőség: SDS-plussz gyorsbefogó rendszer: 2 hosszirányú- és 2 körnút a befogószáron. Univerzális befogási lehetőség különböző gyártmányú fúrókalapácsokhoz, megfelelő befogás rögzítővel