HAUPA - Fúrószár 8x110mm SDS plus HSS Betonfúró GT91276 - 230442
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 8 mm
Vágóél hossza - 50 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Teljes hossz - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923081072
Sonepar cikkszám
GT91276
Gyártói cikkszám
230442
Gyártói típuskód
230442
Fúrók átmérője:
8 mm
Vágóél hossza:
50 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Teljes hossz:
110 mm
Csúcsminőség: SDS-plussz gyorsbefogó rendszer: 2 hosszirányú- és 2 körnút a befogószáron. Univerzális befogási lehetőség különböző gyártmányú fúrókalapácsokhoz, megfelelő befogás rögzítővel