Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Fúrószár 8x160mm SDS plus HSS Betonfúró GT91277 - 230442/A

MásolásMásolás
HAUPA - Fúrószár  8x160mm SDS plus HSS Betonfúró GT91277

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fúrók átmérője - 8 mm

  • Vágóél hossza - 100 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Teljes hossz - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923081089

Sonepar cikkszám

GT91277

Gyártói cikkszám

230442/A

Gyártói típuskód

230442/A

Fúrók átmérője:

8 mm

Vágóél hossza:

100 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Teljes hossz:

160 mm

Csúcsminőség: SDS-plussz gyorsbefogó rendszer: 2 hosszirányú- és 2 körnút a befogószáron. Univerzális befogási lehetőség különböző gyártmányú fúrókalapácsokhoz, megfelelő befogás rögzítővel