Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Fúrószár d 4,2 mm HSS fúró SN012881 - 230084

MásolásMásolás
HAUPA - Fúrószár d  4,2 mm HSS fúró SN012881

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vágóél hossza - 43 mm

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • Teljes hossz - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923078522

Sonepar cikkszám

SN012881

Gyártói cikkszám

230084

Gyártói típuskód

230084

Vágóél hossza:

43 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Teljes hossz:

75 mm

A csúcs szöge 118°, a spirál szöge 25 - 35°, O-tűrés h 8, nagyteljesítményű gyorsacélból, acél, ötvözött és ötvözetlen öntöttacél fúrásához ?kb. 900 N/mm2-ig, Szilárdság, szürkeöntvény, lágyöntvény, gömbgrafitos öntöttvas, szintervas újezüst, grafit, alumínium ötvözetek, nyomás alatt öntött anyagok, bronz, szívós sárgaréz.Csomagolási egység blisterben 0,5 - 3,0 mm; 1 CSE = 3 db.3,2 - 6,0 mm; 1 CSE = 2 db.6,5 - 13,0 mm; 1 CSE = 1 db.xxxxxx/CO = Kobalt Csomagolási egység blisterben1,0 - 3,0 mm; 1 CSE = 2 db.3,2 - 13,0 mm; 1 CSE = 1 db.