HAUPA - Fúrószár d 6,8mm HSS DIN338 köszörült csigafúró SN012882 - 230136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vágóél hossza - 69 mm
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
Teljes hossz - 101 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923078935
Sonepar cikkszám
SN012882
Gyártói cikkszám
230136
Gyártói típuskód
230136
Vágóél hossza:
69 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Teljes hossz:
101 mm
A csúcs szöge 118°, a spirál szöge 25 - 35°, O-tűrés h 8, nagyteljesítményű gyorsacélból, acél, ötvözött és ötvözetlen öntöttacél fúrásához ?kb. 900 N/mm2-ig, Szilárdság, szürkeöntvény, lágyöntvény, gömbgrafitos öntöttvas, szintervas újezüst, grafit, alumínium ötvözetek, nyomás alatt öntött anyagok, bronz, szívós sárgaréz.Csomagolási egység blisterben 0,5 - 3,0 mm; 1 CSE = 3 db.3,2 - 6,0 mm; 1 CSE = 2 db.6,5 - 13,0 mm; 1 CSE = 1 db.xxxxxx/CO = Kobalt Csomagolási egység blisterben1,0 - 3,0 mm; 1 CSE = 2 db.3,2 - 13,0 mm; 1 CSE = 1 db.