Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Fúrószár lépcsős HSS 6-30 GT54759 - 231354

MásolásMásolás
HAUPA - Fúrószár lépcsős HSS 6-30 GT54759

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kemény fém kivitel - Nem

  • Éltörővel - Nem

  • Max. lemezvastagság - 5 mm

  • Cserélhető központosító hegy - Nem

  • Pengék száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923084929

Sonepar cikkszám

GT54759

Gyártói cikkszám

231354

Gyártói típuskód

231354

Kemény fém kivitel:

Nem

Éltörővel:

Nem

Max. lemezvastagság:

5 mm

Cserélhető központosító hegy:

Nem

Pengék száma:

2

Spirálhorony:

Nem

Elektromos és lemezmegmunkáló célokra 2 élű, metrikus méretekkel