HAUPA - Fúrószár lépcsős HSS M8,5-M40,5 SN058037 - 231324
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kemény fém kivitel - Nem
Éltörővel - Nem
Max. lemezvastagság - 5 mm
Cserélhető központosító hegy - Nem
Pengék száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923151652
Sonepar cikkszám
SN058037
Gyártói cikkszám
231324
Gyártói típuskód
231324
Kemény fém kivitel:
Nem
Éltörővel:
Nem
Max. lemezvastagság:
5 mm
Cserélhető központosító hegy:
Nem
Pengék száma:
2
Spirálhorony:
Nem
speciális kivitelben gépészeti munkákhoz, max. 5 mm-eslemezvastagságig, metrikus átmenő furatokhozÁtmérők: 8,5 - 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 - 40,5 mm