Nem visszaküldhető

HAUPA - Gipszkeverő serpenyő 160mm GT90806 - 150008

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Gipszkeverő serpenyő 160mm GT90806

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Átmérő - 160 mm

  • Mélység - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923057923

Sonepar cikkszám

GT90806

Gyártói cikkszám

150008

Gyártói típuskód

150008

Anyag:

fém

Átmérő:

160 mm

Mélység:

40 mm

Acéllemezből, ónozott, polírozott fa nyéllel és akasztószemmel Átmérője: 160 mm | 90 mm, (180 mm | 100 mm) Magassága: 40 mm (60 mm) Hossza fa nyéllel együtt 295 mm (325 mm)