Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Gömbölyűcsőrű fogó 160mm SN083924 - 210350

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Gömbölyűcsőrű fogó 160mm SN083924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Hosszúság - 160 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

  • Ütközésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083924

Gyártói cikkszám

210350

Gyártói típuskód

210350

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Hosszúság:

160 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Speciális szerszámacélból, kovácsolva és nemesítve, 2 komponensű nyéllel és csúszásgátlóval, krómozva