Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Gyémánt vágó korong 125mm SN010319 - 230731

MásolásMásolás
HAUPA - Gyémánt vágó korong 125mm SN010319

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Korongátmérő - 125 mm

  • Alkalmazás - vágás

  • Betonhoz alkalmas - Nem

  • Kerámiához alkalmas - Igen

  • Aszfalthoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923578930

Sonepar cikkszám

SN010319

Gyártói cikkszám

230731

Gyártói típuskód

230731

Korongátmérő:

125 mm

Alkalmazás:

vágás

Betonhoz alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Igen

Aszfalthoz alkalmas:

Nem

Téglához alkalmas:

Nem

Vasbetonhoz alkalmas:

Nem

Mosott betonhoz alkalmas:

Nem

Mészhomoktéglához alkalmas:

Nem

Terméskőhöz alkalmas:

Nem

Kemény kőhöz alkalmas:

Nem

Samotthoz alkalmas:

Nem

Tetőcseréphez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Fémhez alkalmas:

Igen

Gyémánt vágókorong „Spezial“

Rövid fogazású vákuumozott réteggel bevont új generációs korong fém megmunkáláshoz. A magas gyémántkoncentráció lehetővé teszi olyan anyagok megmunkálását is, melyre átlagos gyémánt szerszámok nem alkalmasak.

• Sokoldalú felhasználhatóság (Fém profil,vas, öntvények, acél, acélcsövek, fa, inox, GFK, CFK, polikarbonát, kőanyag, finom kőanyag) • Magas vágási sebesség • Magas élettartam • Csökkentett szikraképződés • Csökkentett szagképződés • Korlátlan tárolhatóság • Mérettartó átmérő, ez által mindég teljes vágási mélység