HAUPA - Gyémántbetétes dobozsüllyesztő 82mm Speciális SN101527 - 230886/K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 82 mm
Központi fúróval - Igen
Bevonat - gyémánt
Központi fúró átmérője - 8 mm
Nedves használatra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923178420
Sonepar cikkszám
SN101527
Gyártói cikkszám
230886/K
Gyártói típuskód
230886/K
Névleges méret:
82 mm
Központi fúróval:
Igen
Bevonat:
gyémánt
Központi fúró átmérője:
8 mm
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Gyémántbetétes doboz süllyesztő lézerrel hegesztett szegmensekkel, alkalmaslágy anyagok valamint falak, beton és műkő vágásához, optimális fordulatszám800 - 1.000 ford./min, maximális fordulatszám 1.600 - 1.800 ford./min,csak ütés nélküli fúráshoz használható