HAUPA - Gyors zsíroldó 500 ml SN009645 - 170103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazási terület - fémfelületek
Funkció - tisztítás/zsírtalanítás
Űrtartalom - 500 ml
Éghető - Igen
Gyorsan száradó - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923578732
Sonepar cikkszám
SN009645
Gyártói cikkszám
170103
Gyártói típuskód
170103
Alkalmazási terület:
fémfelületek
Funkció:
tisztítás/zsírtalanítás
Űrtartalom:
500 ml
Éghető:
Igen
Gyorsan száradó:
Igen
Felhasználás HUPmetalClean:
A durva szennyeződéseket előzőleg mechanikusan távolítsa el. Kis távolságból a tisztítandó felületet befújni majd a tisztítószert hagyja lecsurogni. A tisztítandó részek néhány másodperc alatt tisztává és szárazzá válnak. A tisztítandó darabok kiszerelése nem szükséges, ha a leoldott szennyeződés a folyadékkal el tud folyni. Figyelem: nem károsítja a beégetett lakkozást, fényezést / nem használható műanyagokhoz és tömítésekhez! Csak ipari használatra. Használat előtt végezzen előzetes próbát a tisztítandó felületen.
Tulajdonságai:
Gyors erőteljes tisztításhoz, lerakódás mentes és gyors elpárolgás, eltávolít zsír, olaj, viasz, jelölőtoll, filc és golyóstoll nyomokat, gyantát és makacs szennyeződés lerakódásokat, minden fém felületről. Maradék nélküli zsírmentesítéshez minden fém tárgynál, de használható lakkozás vagy ragasztás előtti előzetes tisztításhoz is.
A durva szennyeződéseket előzőleg mechanikusan távolítsa el. Kis távolságból a tisztítandó felületet befújni majd a tisztítószert hagyja lecsurogni. A tisztítandó részek néhány másodperc alatt tisztává és szárazzá válnak. A tisztítandó darabok kiszerelése nem szükséges, ha a leoldott szennyeződés a folyadékkal el tud folyni. Figyelem: nem károsítja a beégetett lakkozást, fényezést / nem használható műanyagokhoz és tömítésekhez! Csak ipari használatra. Használat előtt végezzen előzetes próbát a tisztítandó felületen.
Tulajdonságai:
Gyors erőteljes tisztításhoz, lerakódás mentes és gyors elpárolgás, eltávolít zsír, olaj, viasz, jelölőtoll, filc és golyóstoll nyomokat, gyantát és makacs szennyeződés lerakódásokat, minden fém felületről. Maradék nélküli zsírmentesítéshez minden fém tárgynál, de használható lakkozás vagy ragasztás előtti előzetes tisztításhoz is.