Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Hajtókar 1/4'' SN078957 - 110725

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Hajtókar 1/4'' SN078957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Kivitel - egyenes

  • Kardáncsukló - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078957

Gyártói cikkszám

110725

Gyártói típuskód

110725

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Kivitel:

egyenes

Kardáncsukló:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Króm-vanádium acélból, ipari minőségben