HAUPA - Hatlapú dugófej 13mm GT44569 - 110367/EN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 3/8 coll
Méret - 13 mm
Hosszúság - 40 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923155698
Sonepar cikkszám
GT44569
Gyártói cikkszám
110367/EN
Gyártói típuskód
110367/EN
Csatlakozó méret:
3/8 coll
Méret:
13 mm
Hosszúság:
40 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
3/8“ befogás, négylap fejű szárhoz, teljes szigeteléssel, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga