HAUPA - Hatlapú dugófej 17mm 1000V GT44570 - 110368/EN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 3/8 coll
Méret - 17 mm
Hosszúság - 40 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923155704
Sonepar cikkszám
GT44570
Gyártói cikkszám
110368/EN
Gyártói típuskód
110368/EN
Csatlakozó méret:
3/8 coll
Méret:
17 mm
Hosszúság:
40 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
3/8“ befogás, négylap fejű szárhoz, teljes szigeteléssel, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga