Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Haupa 200526 Fogó SN087780 - 200526

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Haupa 200526 Fogó SN087780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 0-40 mm

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Hosszvágás - Nem

  • Körvágás - Nem

  • Cserélhető kés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087780

Gyártói cikkszám

200526

Gyártói típuskód

200526

Csupaszítási tartomány átmérője:

0-40 mm

Állítható horonymélység:

Nem

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Nem

Cserélhető kés:

Igen

Spirálbevágás:

Igen

null