Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - HAUPA cserélhető pengerendszer 'Vario“ egyenes hornyú 2,5 GT66468 - 102014

MásolásMásolás
HAUPA - HAUPA cserélhető pengerendszer 'Vario“ egyenes hornyú 2,5 GT66468

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Penge élvastagság - 0.4 mm

  • Teljes hossz - 85 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 85 mm

  • Precíziós kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923484118

Sonepar cikkszám

GT66468

Gyártói cikkszám

102014

Gyártói típuskód

102014

Penge élvastagság:

0.4 mm

Teljes hossz:

85 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

85 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

egyéb

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Pengeszélesség:

2.5 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

szigetelt cserélhető penge molibdén-vanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált, hatszög befogással