HAUPA - HAUPA cserélhető pengerendszer 'Vario“egyenes hornyú 6,5 GT66472 - 102022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 85 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 85 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923492700
Sonepar cikkszám
GT66472
Gyártói cikkszám
102022
Gyártói típuskód
102022
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
85 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
85 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
6.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
szigetelt cserélhető penge molibdén-vanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált, hatszög befogással