HAUPA - HAUPA cserélhető pengerendszer 'Vario“torx TX10x85 SN002865 - 102070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret (TX) - 25
Furattal - Igen
Pengehossz - 85 mm
Teljes hossz - 165 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923498573
Sonepar cikkszám
SN002865
Gyártói cikkszám
102070
Gyártói típuskód
102070
Méret (TX):
25
Furattal:
Igen
Pengehossz:
85 mm
Teljes hossz:
165 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Cserélhető penge „Vario“ – Tx