HAUPA - HAUPA cserélhető pengerendszer 'Vario“torx TX30 SN108139 - 102072
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret (TX) - 30
Pengehossz - 85 mm
Furattal - Igen
Teljes hossz - 165 mm
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923498580
Sonepar cikkszám
SN108139
Gyártói cikkszám
102072
Gyártói típuskód
102072
Méret (TX):
30
Pengehossz:
85 mm
Furattal:
Igen
Teljes hossz:
165 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
HAUPA cserélhető pengerendszer 'Vario“torx TX30