HAUPA - HAUPA cserélhető pengerendszer 'Vario“ PH GT61900 - 102000-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás - táska
PH csillagcsavarhúzók száma - 3
Csavarhúzók száma - 3
Szerszámok száma összesen - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923476984
Sonepar cikkszám
GT61900
Gyártói cikkszám
102000-1
Gyártói típuskód
102000-1
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
táska
PH csillagcsavarhúzók száma:
3
Csavarhúzók száma:
3
Szerszámok száma összesen:
8
HAUPA cserélhető pengerendszer „Vario“ 1000 V
strapabíró nylontáska övbújtatóval, Tartalma: 2k cserélhető markolat, forgatható kupak, cserélhető penge – egyenes hornyú 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 vagy PZ1 / PZ2, PZ/FL 2, kapcsolószekrény kulcs – négyszög 1, kettős szakállúTovábbi fontos jellemzők: • magas biztonsági szint • cserélhető kupak az elektronikai területekhez • kapcsolószekrény kulcs rendszerbe integrálva • helytakarékos • könnyű súly • kedvező ár és – teljesítmény arány • minden fontos szabványnak megfelel