HAUPA - Hengeres csatlakozó alj 0.5-1.0 /4mm szigetelt SN098040 - 260440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek - kerek 4 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923089528
Sonepar cikkszám
SN098040
Gyártói cikkszám
260440
Gyártói típuskód
260440
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek:
kerek 4 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
elektrolit rézből, ónozva PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyelharmonizált vezetékekhez könnyű kábelbevezetés